RITTAL - Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 7mm Dreikant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2527000
Ausführung - Dreikant
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177026599
Sonepar Artikelnummer
120252531
Hersteller Artikelnummer
2527000
Hersteller Typ
SZ2527000
Hersteller Artikel Nr.:
2527000
Ausführung:
Dreikant
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.010 kg
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung C, Zink-Druckguss, 7 mm Dreikant, L. 41 mm


