RITTAL - Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 8mm Dreikant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2528000
Ausführung - Dreikant
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177026612
Sonepar Artikelnummer
120258305
Hersteller Artikelnummer
2528000
Hersteller Typ
SZ2528000
Hersteller Artikel Nr.:
2528000
Ausführung:
Dreikant
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.028 kg
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung C, Zink-Druckguss, 8 mm Dreikant, L: 41 mm


