RITTAL - Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 8mm Vierkant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2526000
Ausführung - quadratisch
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177026575
Sonepar Artikelnummer
120252530
Hersteller Artikelnummer
2526000
Hersteller Typ
SZ2526000
Hersteller Artikel Nr.:
2526000
Ausführung:
quadratisch
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.030 kg
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung C, Zink-Druckguss, 8 mm Vierkant, L: 41 mm


