RITTAL - Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 47mm, Ausführung D, 3mm Doppelbart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2484000
Ausführung - Doppelbart
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177024755
Sonepar Artikelnummer
120252017
Hersteller Artikelnummer
2484000
Hersteller Typ
SZ2484000
Hersteller Artikel Nr.:
2484000
Ausführung:
Doppelbart
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.019 kg
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung D, Zink-Druckguss, 3 mm Doppelbart, L: 47 mm


