Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Verschluss-System Ergoform S, Spezial, für Verschluss-System ASSA, Braun

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Verschluss-System Ergoform S, Spezial, für Verschluss-System ASSA, Braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2453000

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177023345

Sonepar Artikelnummer

120252485

Hersteller Artikelnummer

2453000

Hersteller Typ

SZ2453000

Hersteller Artikel Nr.:

2453000

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.400 kg

SZ Verschluss-System Ergoform-S, vorbereitet für Verschluss-System ASSA, Braun