Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Verschluss-System Ergoform S, Standard, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Verschluss-System Ergoform S, Standard, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2435000

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177023024

Sonepar Artikelnummer

120258269

Hersteller Artikelnummer

2435000

Hersteller Typ

SZ2435000

Hersteller Artikel Nr.:

2435000

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.500 kg

SZ Verschluss-System Ergoform-S, Standard, RAL 7035