RITTAL - VerticalBox, 5 HE, BHT: 300x540x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7501000
Montage-Ebene - vorne und hinten
Ausführung - sonstige
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177625426
Sonepar Artikelnummer
120321448
Hersteller Artikelnummer
7501000
Hersteller Typ
DK7501000
Hersteller Artikel Nr.:
7501000
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
5
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
300 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Mit Dachblech:
Nein
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
16.188 kg


