Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Vorreiberverschluss für AX, mit Doppelbart-Einsatz, Edelstahl 1.4404

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Vorreiberverschluss für AX, mit Doppelbart-Einsatz, Edelstahl 1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2304100

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177939042

Sonepar Artikelnummer

120629775

Hersteller Artikelnummer

2304100

Hersteller Typ

SZ2304100

Hersteller Artikel Nr.:

2304100

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.140 kg

SZ Vorreiberverschluss, für AX, Edelstahl 1.4404, mit Doppelbart-Einsatz,