Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Vorreiberverschlüsse, mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1, Polyamid

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Vorreiberverschlüsse, mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1, Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2540500

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177460904

Sonepar Artikelnummer

120251907

Hersteller Artikelnummer

2540500

Hersteller Typ

SZ2540500

Hersteller Artikel Nr.:

2540500

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.098 kg

SZ Vorreiberverschluss, glasfaserverstärktes Polyamid, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung E1