Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Vorreiberverschlüsse, mit Sicherheitszylinder, Polyamid

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Vorreiberverschlüsse, mit Sicherheitszylinder, Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2430000

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177022928

Sonepar Artikelnummer

120258267

Hersteller Artikelnummer

2430000

Hersteller Typ

SZ2430000

Hersteller Artikel Nr.:

2430000

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83015000

Gewicht:

0.079 kg

SZ Vorreiberverschluss, glasfaserverstärktes Polyamid, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E