RITTAL - VX Abdeckhaube mit Tür, HT: 2000x500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8609220
Breite - 202.7 mm
Höhe - 1998 mm
Tiefe - 499 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177921672
Sonepar Artikelnummer
120495095
Hersteller Artikelnummer
8609220
Hersteller Typ
VX8609220
Hersteller Artikel Nr.:
8609220
Breite:
202.7 mm
Höhe:
1998 mm
Tiefe:
499 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
44.000 kg


