RITTAL - VX Abdeckung Anreihung, vertikal, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8800875
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177924840
Sonepar Artikelnummer
120495299
Hersteller Artikelnummer
8800875
Hersteller Typ
VX8800875
Hersteller Artikel Nr.:
8800875
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.440 kg


