Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Adapter-Profil 19'', für Min. Schrankhöhe:1600mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Adapter-Profil 19'', für Min. Schrankhöhe:1600mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8619300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177927056

Sonepar Artikelnummer

120495215

Hersteller Artikelnummer

8619300

Hersteller Typ

VX8619300

Hersteller Artikel Nr.:

8619300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaptersatz

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.800 kg

VX Adapter-Profil 19", für Min. Schrankhöhe: 1600 mm, 33 HE