Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Adapter-Profil 19'', für Min. Schrankhöhe:1800mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Adapter-Profil 19'', für Min. Schrankhöhe:1800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8619310

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177928732

Sonepar Artikelnummer

120495216

Hersteller Artikelnummer

8619310

Hersteller Typ

VX8619310

Hersteller Artikel Nr.:

8619310

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaptersatz

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.200 kg

VX Adapter-Profil 19", für Min. Schrankhöhe: 1800 mm, 38 HE