RITTAL - VX Adapter-Stück 19'', PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8619330
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177927025
Sonepar Artikelnummer
120495218
Hersteller Artikelnummer
8619330
Hersteller Typ
VX8619330
Hersteller Artikel Nr.:
8619330
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg


