RITTAL - VX Anreih-Schnellverbinder, einteilig, Stahlblech, Verzinkt, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8617506
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177942332
Sonepar Artikelnummer
120642737
Hersteller Artikelnummer
8617506
Hersteller Typ
VX8617506
Hersteller Artikel Nr.:
8617506
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.600 kg
VX Anreih-Schnellverbinder


