Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Anreih-Schranksystem, C4-H, 1-türig, BHT 600x2000x400mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Anreih-Schranksystem, C4-H, 1-türig, BHT 600x2000x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8604450

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177993648

Sonepar Artikelnummer

121401496

Hersteller Artikelnummer

8604450

Hersteller Typ

VX 8604450

Hersteller Artikel Nr.:

8604450

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

Nein

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Schrägdach:

Nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (NEMA):

12

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

0 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

0 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

0 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

0 N

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

93.400 kg

VX Anreih-Schranksystem C4-H, BHT: 600x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite