RITTAL - VX Anreihblock, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8617501
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177919334
Sonepar Artikelnummer
120495137
Hersteller Artikelnummer
8617501
Hersteller Typ
VX8617501
Hersteller Artikel Nr.:
8617501
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.822 kg


