RITTAL - VX Anreihkit für VX/TS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8617505
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177930889
Sonepar Artikelnummer
120642736
Hersteller Artikelnummer
8617505
Hersteller Typ
VX8617505
Hersteller Artikel Nr.:
8617505
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.500 kg
VX Anreihkit für die Anreihung von VX in bestehende TS Reihen


