RITTAL - VX Anreihverbinder, außen, Edelstahl, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8617503
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177919358
Sonepar Artikelnummer
120642735
Hersteller Artikelnummer
8617503
Hersteller Typ
VX8617503
Hersteller Artikel Nr.:
8617503
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.822 kg


