RITTAL - VX Anreihwinkel, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8617508
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177957633
Sonepar Artikelnummer
120927614
Hersteller Artikelnummer
8617508
Hersteller Typ
VX8617508
Hersteller Artikel Nr.:
8617508
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
1.040 kg
VX Anreihwinkel.


