Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Aufsatzmodul, für B: 1000 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Aufsatzmodul, für B: 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618521

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177957596

Sonepar Artikelnummer

120927623

Hersteller Artikelnummer

8618521

Hersteller Typ

VX8618521

Hersteller Artikel Nr.:

8618521

Breite:

1000 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

14.540 kg

VX Aufsatzmodul, für BT: 1000x600 mm