Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Aufsatzmodul, für B: 1200mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Aufsatzmodul, für B: 1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618531

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177957589

Sonepar Artikelnummer

120927624

Hersteller Artikelnummer

8618531

Hersteller Typ

VX8618531

Hersteller Artikel Nr.:

8618531

Breite:

1200 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

16.500 kg

VX Aufsatzmodul, für BT: 1200x600 mm