RITTAL - VX Blende, oben scharniert, BH: 1200x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8620502
Ausführung - Blende
Breite - 1200 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177922594
Sonepar Artikelnummer
120642786
Hersteller Artikelnummer
8620502
Hersteller Typ
VX8620502
Hersteller Artikel Nr.:
8620502
Ausführung:
Blende
Breite:
1200 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
0 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
7.890 kg


