RITTAL - VX Blende, oben scharniert, BH: 600x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8620500
Ausführung - Blende
Breite - 600 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177922570
Sonepar Artikelnummer
120642784
Hersteller Artikelnummer
8620500
Hersteller Typ
VX8620500
Hersteller Artikel Nr.:
8620500
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
0 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.700 kg


