RITTAL - VX Blende, oben scharniert, BH: 800x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8620501
Ausführung - Blende
Breite - 800 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177922587
Sonepar Artikelnummer
120642785
Hersteller Artikelnummer
8620501
Hersteller Typ
VX8620501
Hersteller Artikel Nr.:
8620501
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
0 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.920 kg


