RITTAL - VX Bodenblech, BT: 1000x237,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8001220
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177948754
Sonepar Artikelnummer
120927595
Hersteller Artikelnummer
8001220
Hersteller Typ
VX8001220
Hersteller Artikel Nr.:
8001220
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
237.5 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.380 kg


