RITTAL - VX Bodenblech, BT: 1000x75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8001212
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177948679
Sonepar Artikelnummer
120927587
Hersteller Artikelnummer
8001212
Hersteller Typ
VX8001212
Hersteller Artikel Nr.:
8001212
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
75 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.540 kg


