Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, B: 800 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, B: 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8619041

  • Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177920316

Sonepar Artikelnummer

120495211

Hersteller Artikelnummer

8619041

Hersteller Typ

VX8619041

Hersteller Artikel Nr.:

8619041

Ausführung:

Schwenkrahmenbefestigung

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

9006

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

4.500 kg

VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, für B: 800 mm