Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX EMV-Bodenblech, B: 1200mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX EMV-Bodenblech, B: 1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618823

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177929876

Sonepar Artikelnummer

120927629

Hersteller Artikelnummer

8618823

Hersteller Typ

VX8618823

Hersteller Artikel Nr.:

8618823

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

1200 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

2.000 kg

VX EMV-Bodenblech, B: 1200 mm