Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX EMV-Bodenblech, B: 800mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX EMV-Bodenblech, B: 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618821

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177929890

Sonepar Artikelnummer

120642764

Hersteller Artikelnummer

8618821

Hersteller Typ

VX8618821

Hersteller Artikel Nr.:

8618821

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

2.500 kg

VX EMV-Bodenblech, B: 800 mm