RITTAL - VX Erdbeben-Kit, BHT: 800x2000x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8618600
Ausführung - Erdbeben-Set
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177927032
Sonepar Artikelnummer
120495187
Hersteller Artikelnummer
8618600
Hersteller Typ
VX8618600
Hersteller Artikel Nr.:
8618600
Ausführung:
Erdbeben-Set
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
20.400 kg


