RITTAL - VX ESS Geräteboden, Schwerlast, BT: 600x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9692021
Ausführung - Geräteboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177045965
Sonepar Artikelnummer
121252735
Hersteller Artikelnummer
9692021
Hersteller Typ
SV 9692021
Hersteller Artikel Nr.:
9692021
Ausführung:
Geräteboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
509 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
714 mm
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
9.100 kg


