Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX ESS Gleitschiene L: 513,9 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX ESS Gleitschiene L: 513,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9692051

  • Ausführung - Gleitschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177045422

Sonepar Artikelnummer

121252738

Hersteller Artikelnummer

9692051

Hersteller Typ

SV 9692051

Hersteller Artikel Nr.:

9692051

Ausführung:

Gleitschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

514 mm

Max. Belastbarkeit:

120 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.300 kg

VX ESS Gleitschiene L: 513,9 mm, für Schrank T: 800 mm