RITTAL - VX Innensechsrund-Blechschraube, f. Edelstahl, PAK=300 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2486400
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Halbrundkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177919266
Sonepar Artikelnummer
120642336
Hersteller Artikelnummer
2486400
Hersteller Typ
SZ2486400
Hersteller Artikel Nr.:
2486400
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
5 mm
Länge:
13 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
Ja
Kopfdurchmesser:
0 mm
Bitgröße:
0
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.900 kg


