RITTAL - VX Innensechsrund-Blechschraube, TX30, PAK=300 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2486600
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Halbrundkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177919273
Sonepar Artikelnummer
120493966
Hersteller Artikelnummer
2486600
Hersteller Typ
SZ2486600
Hersteller Artikel Nr.:
2486600
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
5.5 mm
Länge:
13 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
Ja
Kopfdurchmesser:
0 mm
Bitgröße:
0
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
0 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.900 kg


