Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Innenverriegelung f. Seitenwand verschraubbar, Stahlblech, verzinkt, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Innenverriegelung f. Seitenwand verschraubbar, Stahlblech, verzinkt, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5301235

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177952454

Sonepar Artikelnummer

120712075

Hersteller Artikelnummer

5301235

Hersteller Typ

VX5301235

Hersteller Artikel Nr.:

5301235

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.110 kg

VX Innenverriegelung für Seitenwand verschraubbar, Material: Stahlblech, verzinkt