RITTAL - VX Installations-Verteiler (ISV), BHT: 850x2000x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666916
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 0
Breite in Teilungseinheiten - 3
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177929722
Sonepar Artikelnummer
120642816
Hersteller Artikelnummer
9666916
Hersteller Typ
VX9666916
Hersteller Artikel Nr.:
9666916
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Innentiefe:
0 mm
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
2000 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
89.200 kg


