RITTAL - VX Isolationskappe, PAK=100 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8800770
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Durchmesser der Kappe - 0 mm
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177919655
Sonepar Artikelnummer
120642793
Hersteller Artikelnummer
8800770
Hersteller Typ
VX8800770
Hersteller Artikel Nr.:
8800770
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
0 mm
Form:
rund
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


