RITTAL - VX IT, belüftet, 19''-Profilschienen dynamic, RAL7035, BHT 600x2200x1200mm, 47HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5315818
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Höhe - 2200 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177945371
Sonepar Artikelnummer
121233392
Hersteller Artikelnummer
5315818
Hersteller Typ
VX5315818
Hersteller Artikel Nr.:
5315818
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Farbe:
grau
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
1800 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Ja
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
sonstige
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
sonstige
Mit Sichttür:
Nein
Mit Seitenwänden:
Nein
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
94.000 kg


