RITTAL - VX IT, belüftet, 19''-Profilschienen dynamic, RAL7035, BHT 800x2000x1200mm, 42HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5311816
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177945234
Sonepar Artikelnummer
121233390
Hersteller Artikelnummer
5311816
Hersteller Typ
VX5311816
Hersteller Artikel Nr.:
5311816
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Farbe:
grau
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
2
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
1800 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Ja
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
sonstige
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
sonstige
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Nein
Mit Sockel:
Ja
Mit vertikaler Kabelführung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
110.000 kg


