RITTAL - VX IT, belüftet, 19''-Profilschienen standard, RAL7035, BHT 800x2200x800mm, 47HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5312114
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Höhe - 2200 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177945661
Sonepar Artikelnummer
120712144
Hersteller Artikelnummer
5312114
Hersteller Typ
VX5312114
Hersteller Artikel Nr.:
5312114
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
3-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
3-Punkt
Mit Sichttür:
Nein
Mit Seitenwänden:
Nein
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
82.020 kg


