Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX IT, belüftet, 19Zoll-Profilschienen dynamic, RAL7035, BHT 600x2450x1000mm, 52HE

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX IT, belüftet, 19Zoll-Profilschienen dynamic, RAL7035, BHT 600x2450x1000mm, 52HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5334813

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2450 mm

  • Tiefe - 0 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177945630

Sonepar Artikelnummer

121401430

Hersteller Artikelnummer

5334813

Hersteller Typ

VX 5334813

Hersteller Artikel Nr.:

5334813

Breite:

600 mm

Höhe:

2450 mm

Tiefe:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Anzahl der Türen:

0

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Stahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

93.000 kg

VX IT Netzwerk-, Server-, Elektronikschrank, Variante ''dynamic'' IT Rack, Ausbauhöhe 52 HE, Aluminium-Stahlblechtür, belüftet vorne. <(>,<)>. zweiteilige belüftete Stahlblechtür hinten. Rahmengestell: Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen<(>,<)>. verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten. <(>,<)>. 9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Maßraster. von 25 mm. Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten. Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet. Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU. Schaum-Dichtung zum Schutz der selbigen. Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen. zugänglich, für den platzsparenden und schnellen Innenausbau. Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische. Schrauben bis M8. Boden: Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter Verstärkung zur direkten. Verschraubung des Schrankes von der Gehäuseinnenseite mit dem. Untergrund Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm. Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 18.000 N, statisch, bis. 15.000 N nach UL 2416. Front- und Rücktür: Vorne Aluminiumstahlblechtür, belüftet, mit perforiertem. Stahlblech-Inlett, mit 85 % freier Belüftungsfläche, eingefasst in. Aluminiumprofilen, vertikal silbergrau eloxiert, horizontal lackiert. <(>,<)>. RAL 9005. Tür dreifach scharniert, mit Stangenverschluss vierfach verriegelt. Türanschlag wechselbar, Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe. <(>,<)>. Türöffnungswinkel 240° bei Einzelaufstellung, 105° in Anreihung. Stahlblechrücktür, zweiteilig, vertikal geteilt, belüftet. Perforierte Fläche mit 85 % freier Belüftungsfläche. Rücktür, mit beidseitig integriertem Verstärkungsprofil dreifach. scharniert, mit Stangenverschluss dreifach verriegelt. Türanschlag wechselbar, Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe. <(>,<)>. Türöffnungswinkel 240° bei Einzelaufstellung und 160° in Anreihung. Anreihscharniere mit 180° Öffnungswinkel für Front- und Rücktür<(>,<)>. gesondert über das Zubehörprogramm erhältlich. Beide Türen mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm<(>,<)>. mit Sicherheitsschließung 3524 E. Dachblech: Dachblech, mehrteilig, mit beidseitiger Kabeleinführung in den. Eckbereichen vorne und hinten, über Bürstenleisten. Die mehrteilige. Ausgestaltung ermöglicht eine Demontage des Dachbleches trotz bereits. erfolgter Verkabelung, was eine deutlich vereinfachte Nach- oder Umrüstung ermöglicht. Montageebenen: Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19'') - Montageebenen, vorne und hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 18.000 N. Dynamische Belastbarkeit (Bewegung auf Transportmodul) bis 10.000 N. Montageebene bestehend aus Universalprofilschienen für Server-<(>,<)>. Netzwerk- und Elektronikanwendungen, vorne und hinten, tiefenvariabel. <(>,<)>. im Maßraster von 12,5 mm<(>,<)>. mit Montagewinkel oben und unten am Schrankrahmengerüst, verschraubt. Die zölligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch, als auch. asymmetrisch, seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren. Die. Realisation alternativer Befestigungsmaße 21'', 23'' oder für 24''-Komponenten ist ebenfalls möglich. Profilschienen vorne und hinten, Materialstärke 2,5 mm, inklusiv. zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an. den Profilschienen gekennzeichnet und gegenläufig durchnummeriert. HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar. Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von. Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung. in höchster Packungsdichte. Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power. Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des. Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders. platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im. Zero-U Space. Lieferumfang: Lieferumfang inkl. praxiserprobtem Montagezubehör, wie Distanzstücken. zum optionalen Anheben des Abdeckblechs, Befestigungszubehör für 19''-Ausbaukomponenten bestehend aus 12 Stk. 19''-Fastener 1 HE<(>,<)>. kontaktierend und 25 Stk. Innensechsrund-Schrauben, leitend, mit Unterlegscheiben in der Gewindegröße M5. Potenzialausgleich: Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich bzw. vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern. 19''-Befestigungszubehör ist im Lieferumfang lose beigelegt. Ein Potenzialausgleich-Set ist im Zubehör erhältlich. Seitenwände: Seitenwände nicht im Lieferumfang enthalten. Einteilige verschraubte Variante (IP 55), wie auch horizontal geteilte. Variante (IP 20) über das Zubehörprogramm erhältlich. QR Code: Gedruckter QR Code auf allen Flachteilen, Dach, Wände, Türen und Typenschild, dient der eindeutigen Kennzeichnung einzelner Bestandteile. dem einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -Dokumentationen, sowie der eindeutigen Nachverfolgbarkeit dieser. Einzelteile. Material: Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm. Rücktür: Stahlblech 1,5 mm. Fronttür: Aluminium, Stahlblech 1,5 mm. 19''-Profilschienen: Stahlblech 2,5 mm. Oberflächenausführung (Stahlblech): Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz und zur Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen<(>,<)>. Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische Beschichtung. <(>,<)>. Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung in RAL 7035/9005, Struktur. pulverbeschichtet. Schutzklassen: Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden oder in. abgedichteter Anreihung): IP 00. Schutzart nach NEMA (mit montierten Seitenwänden oder in abgedichteter. Anreihung): ---. Oberfläche: Schrankgerüst, Rücktür und Dach: pulverlackiert. Innenausbau: lackiert. Fronttür: Aluminium, eloxiert/Stahlblech pulverlackiert. Approbationen: UL2416 NWIN (NFPA70, NFPA75). IEC/EN 60950 (CB Zertifikat und Report). IEC/EN 62368 (CB Zertifikat und Report). Abmessungen (BHT): 600x2450x1000 mm. Artikelnummer: VX IT 5334.813. Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG