RITTAL - VX IT Bodenbefestigungswinkel, Stahblech, verzinkt, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5301350
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952904
Sonepar Artikelnummer
120927471
Hersteller Artikelnummer
5301350
Hersteller Typ
VX5301350
Hersteller Artikel Nr.:
5301350
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.294 kg


