RITTAL - VX IT Bürsten-Kit, für Kabelkanal VX IT bis 47 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302036
Bürstenlänge - 0 mm
Länge - 0 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952652
Sonepar Artikelnummer
120712107
Hersteller Artikelnummer
5302036
Hersteller Typ
VX5302036
Hersteller Artikel Nr.:
5302036
Bürstenlänge:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
4.600 kg
Bürsten-Kit für Kabelkanal VX IT, Zur umlaufenden Schottung der 19"-Montageebene und, gezielten Führung des Kaltluftstromes zu den Einbauten. Borstenlänge: 48 mm, Schrankbreite: 800 mm


