RITTAL - VX IT CMC III RGB LED Alu-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030950
Bemessungsspannung - 0 V
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 0 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177951563
Sonepar Artikelnummer
120927513
Hersteller Artikelnummer
7030950
Hersteller Typ
IT7030950
Hersteller Artikel Nr.:
7030950
Bemessungsspannung:
0 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
0 W
Mit Steckdose:
Nein
Länge:
0 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
1.000 kg


