RITTAL - VX IT Compartment Rack, belüftet, 2 Türen, 2 x 23 HE, BHT: 800x2200x1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5316175
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177950115
Sonepar Artikelnummer
121233393
Hersteller Artikelnummer
5316175
Hersteller Typ
VX5316175
Hersteller Artikel Nr.:
5316175
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Anzahl der Türen:
0
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
200.000 kg


