RITTAL - VX IT, geschlossen, 19''-Profilschienen standard,RAL7035,BHT 800x2200x800mm,47HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5312124
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Höhe - 2200 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177945272
Sonepar Artikelnummer
120712145
Hersteller Artikelnummer
5312124
Hersteller Typ
VX5312124
Hersteller Artikel Nr.:
5312124
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Rastermaß:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
800 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
sonstige
Verriegelung der Fronttür:
sonstige
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
2-Punkt
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Nein
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
101.220 kg


