RITTAL - VX IT, geschlossen, IP55, Leerschrank, RAL7035, BHT 600x1800x800mm, 38HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5328190
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177945500
Sonepar Artikelnummer
120712159
Hersteller Artikelnummer
5328190
Hersteller Typ
VX5328190
Hersteller Artikel Nr.:
5328190
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
38
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Rastermaß:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
sonstige
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
sonstige
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Nein
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
66.950 kg


