RITTAL - VX IT,geschlossen,vormon.,19''-Profile standard,RAL7035,BHT 800x1300x800mm,24HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5303154
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177944862
Sonepar Artikelnummer
120712119
Hersteller Artikelnummer
5303154
Hersteller Typ
VX5303154
Hersteller Artikel Nr.:
5303154
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Rastermaß:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
800 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
sonstige
Verriegelung der Fronttür:
sonstige
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
2-Punkt
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Mit Sockel:
Ja
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
109.000 kg


